Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING FTL500 lattiamerkintärulla, 5 tuuman leveä | AH7JRC 36UV80

INCOM MANUFACTURING FTL500-lattiamerkintärulla, 5 tuuman leveä

Varastossa
Tuote: AH7JRC Malli: FTL500Ristiviite: 36UV80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Halkaisija4.5 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0 astetta 120 astetta F
Roll pituus30ft.
Nauhan väriPoista valinta
Paksuus0.236 "
TyyppiJatkuva rulla
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6668
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING ARM310 lattiateippi keltainen kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa AD4RQR 43Y407 ARM310Keltainen7"50-150 astetta F0.06 "3"€342.20
INCOM MANUFACTURING ARM311 lattiateippi vihreä kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa | AD4RQT 43Y408 ARM311Vihreä7"50-150 astetta F0.06 "3"€355.09
INCOM -VALMISTUS ARM312 Lattiateippi Punainen Kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa | AD4RQU 43Y409 ARM312punainen7"50-150 astetta F0.06 "3"€355.09
INCOM MANUFACTURING ARM313 Lattiateippi Valkoinen kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa AD4RQV 43Y410 ARM313Valkoinen7"50-150 astetta F0.06 "3"€355.09
INCOM MANUFACTURING ARM321 Lattiateippi Sininen Kiinteä 3 Tuumaa x 108 Jalkaa AD4RQW 43Y411 ARM321sininen7"50-150 astetta F0.06 "3"€355.09
INCOM -VALMISTUS FTL400 -lattiamerkintäteippi rulla Kirkas 4 tuuman leveys | AH7JRB 36UV79 400 FTL-4.5 "0 astetta 120 astetta F0.236 "4"€55.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING FTL500-lattiamerkintärulla, 5 tuuman leveä
€67.74 / yksikkö