Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING ARM313 Lattiateippi Valkoinen kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa AD4RQV 43Y410

INCOM MANUFACTURING ARM313 Lattiateippi Valkoinen Kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4RQV Malli: ARM313Ristiviite: 43Y410

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriValkoinen
Halkaisija7"
Pituus108ft.
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.50-150 astetta F
Shaperulla
Paksuus0.06 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ARMADILLO TAPE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING ARM310 lattiateippi keltainen kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa AD4RQR 43Y407 ARM310Keltainen7"50-150 astetta F0.06 "3"€342.20
INCOM MANUFACTURING ARM311 lattiateippi vihreä kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa | AD4RQT 43Y408 ARM311Vihreä7"50-150 astetta F0.06 "3"€355.09
INCOM -VALMISTUS ARM312 Lattiateippi Punainen Kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa | AD4RQU 43Y409 ARM312punainen7"50-150 astetta F0.06 "3"€355.09
INCOM MANUFACTURING ARM321 Lattiateippi Sininen Kiinteä 3 Tuumaa x 108 Jalkaa AD4RQW 43Y411 ARM321sininen7"50-150 astetta F0.06 "3"€355.09
INCOM -VALMISTUS FTL400 -lattiamerkintäteippi rulla Kirkas 4 tuuman leveys | AH7JRB 36UV79 400 FTL-4.5 "0 astetta 120 astetta F0.236 "4"€57.67
INCOM MANUFACTURING FTL500 lattiamerkintärulla, 5 tuuman leveä | AH7JRC 36UV80 500 FTL-4.5 "0 astetta 120 astetta F0.236 "5"€72.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING ARM313 Lattiateippi Valkoinen Kiinteä 3 tuumaa x 108 jalkaa
€355.09 / yksikkö