Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INA TWA1828 Painelevyn sisähalkaisija 1.125 tuumaa | AJ2HKL 4XFR5

INA TWA1828 työntöaluslevyn sisähalkaisija 1.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2HKL Malli: TWA1828Ristiviite: 4XFR5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurinpesijä
Sisällä Dia.1.125
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.750
Paksuus0.03

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
INA TWA613 Painelevyn sisähalkaisija 0.375 tuumaa | AJ2HKJ 4XFP8 TWA6130.3750.8130.03€3.16
INA TWA1220 Painelevyn sisähalkaisija 0.75 tuumaa | AJ2HKK 4XFR2 TWA12200.7501.2500.03€3.52
INA TWD1625 Painelevyn sisähalkaisija 1.00 tuumaa | AJ2HKM 4XFV5 TWD 16251.0001.5630.13€12.11
INA TWD2435 Painelevyn sisähalkaisija 1.500 tuumaa | AJ2HKN 4XFV8 TWD 24351.5002.1880.13€12.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INA TWA1828 työntöaluslevyn sisähalkaisija 1.125 tuumaa
€4.34 / yksikkö