Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INA TC1220 neulan painelaakerin reikä. 750 tuumaa | AJ2HKE 4XFN4

INA TC1220 Neulan työntölaakerin reikä.750 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2HKE Malli: TC1220Ristiviite: 4XFN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainelaakeri
Pora Dia.0.750
HäkkimateriaaliTeräs
Suuntaaksiaalinen
Dynaaminen kuormitettavuus2410
Korkeus0.078
VoiteluÖljy
Maks. Kierrosluku9500
Dia ulkopuolella.1.250
Staattinen kantavuus8000
Temp. alue-5 - + 250
TyyppiNeula skootteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusKorkeusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusTemp. alueHinta
INA TC613 Neulan työntölaakerin reikä. 375 tuumaa | AJ2HKD 4XFN1 TC613Neula skootteri0.37516200.07816,0000.812 "4000-5 - + 250€8.53
INA TC1828 neulan painelaakerin reikä 1.125 tuumaa | AJ2HKF 4XFN7 TC1828Neula skootteri1.12538500.07865001.75016,300-5 - + 250€9.24
INA TC2031 Neulan painelaakerin reikä 1.250 tuumaa | AJ2HKG 4XFN8 TC2031Neula skootteri1.2545000.07860001.93720,500-5 - + 250€8.49
INA TC2435 Neulan painelaakerin reikä 1.500 tuumaa | AJ2HKH 4XFP1 TC2435Neula skootteri1.548500.07850002.18723,700-5 - + 250€12.05
INA D5 -nauhallinen pallopainelaakerin reikä .750 tuumaa | AJ2HLK 4ZZP8 D5Nauhainen pallo0.75042500.56355001.469 "7300-20 - + 250€50.23
INA D9 -nauhapallon painelaakerin reikä 1.000 tuumaa | AJ2HLL 4ZZR3 D9Nauhainen pallo167000.62538001.96913,100-20 - + 250€59.15
INA D13 raidallinen pallopainelaakerin reikä 1.25 tuumaa | AJ2HLM 4ZZR7 D13Nauhainen pallo1.25072000.62532002.34415700-20 - + 250€64.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INA TC1220 Neulan työntölaakerin reikä.750 tuumaa
€9.04 / yksikkö