Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310077003 Avaa paluukulma 1/2 tuumaa | AE2CCX 4WHW6

ANVIL 0310077003 Avoin taivutus 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CCX Malli: 0310077003Ristiviite: 4WHW6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa Return Bend
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0310077201 Avoin paluutaivutus 3/4 tuumaa | AE2CCY 4WHW7 03100772013 / 4 "€51.59
ANVIL 0310077409 Avoin paluukaari 1 tuumaa | AE2CCZ 4WHW8 03100774091"€49.52
ANVIL 0310077607 Avoin paluutaivutus 1-1 / 4 tuumaa | AE2CDA 4WHW9 03100776071.25 "€99.92
ANVIL 0310077805 Avoin paluutaivutus 1-1 / 2 tuumaa | AE2CDB 4WHX1 03100778051.5 "€167.57
ANVIL 0310078001 Avoin paluukaari 2 tuumaa | AE2CDC 4WHX2 03100780012"€176.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310077003 Avoin taivutus 1/2 tuumaa
€82.96 / yksikkö