Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 560-FTY evakuointiletku, keltainen, kumirunko, pituus 60 tuumaa | AD2NRA 3T473

IMPERIAL 560-FTY evakuointiletku, keltainen, kumirunko, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2NRA Malli: 560-FTYRistiviite: 3T473

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEvakuointiletku
Kulma0 Tutkinnot
Murtumispaine3000 psi
VäriKeltainen
Yhteyden koko3/8 "SAE-kääntö
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi
Pituus60 "
Letkujen määrä1
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine750 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 560-FTY -letku, joka on suunniteltu kylmäaineen lataamiseen tai tyhjentämiseen ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä
    • Ominaisuudet: kulutusta kestävä neopreenikalvo ja joustava tausta suojaamaan ankarilta olosuhteilta ja ikääntymiseltä, kiinteä aramidikuituvahvistus korkeapainelujuutta varten ja teflon PTFE -päätetiivisteet suojaamaan nykyisten CFC-, HFC- ja HCFC-kylmäaineiden ja öljyjen pilaantumiselta
    • Mukana anti-puhallusliitin, joka kiinnittää kylmäaineen automaattisesti letkuun, kun se irrotetaan järjestelmästä.
    • Täyttää UL-1963, SAE-J2196 & EPA: n vaatimukset kylmäaineen lujuudelle, paineelle ja läpäisevyydelle
    • Yhteensopiva R22, R32, R-410A, R-404A, R-407C ja R-134a kylmäaineiden kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 560-FTY evakuointiletku, keltainen, kumirunko, pituus 60 tuumaa
€43.10 / yksikkö