Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 470-FHC kolmipäätaivutuskone, jopa 180 asteen taivutus, kiinteä putkikoukku | AD3BRG 3XTW3

IMPERIAL 470-FHC kolmipäätaivutus, jopa 180 asteen taivutus, kiinteä putkikoukku

Varastossa
Tuote: AD3BRG Malli: 470-FHCRistiviite: 3XTW3

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€86.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen päävivun taivutin
Taivuta kulma0-180 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde7/16, 9/16, 11/16, 15/16"
rakentaminenValettu alumiini
Kahvan tyyppiTyyny Grip
merkinnätKalibroidut kulmamerkinnät 0-180 astetta
Dia. Letkut3/16, 1/4, 5/16, 3/8 tuumaa
Kokonaispituus10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 470-FHC -putken taivutin, jossa patentoitu Roto-Lok-indeksointikahva sileälle ja tiukalle säteelle, 180 asteen taipumat kupari-, teräs- ja alumiiniputkissa
    • Kevyt painevalettu alumiinirunko tarjoaa erinomaisen mittavakauden ja kompaktin rakenteen ahtaissa tiloissa
    • Sisältää ylellisen tyynykahvan mukavuutta ja vakautta varten, ja kiinteä putkikoukku kiinnittää putken estämään liukastumisen ja tasaantumisen päässä
    • Kalibroidut merkinnät mahdollistavat tarkat vasemman-, oikean- ja offset-taivutukset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 470-FHC kolmipäätaivutus, jopa 180 asteen taivutus, kiinteä putkikoukku
€86.34 / yksikkö