Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMAT 43R-kiinnitysrengaspihdit 0-90 astetta 12kpl | AH9KKW 40AW33

IMPERIAL 43R Kiinnitysrengaspihdit 0 - 90 astetta 12kpl

Varastossa
Tuote: AH9KKW Malli: 43RRistiviite: 40AW33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas pihtisarja
Varten Bore Dia.3/8 a 3 "
Akselin halkaisijalle.1/4 "- 2"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä12
Kokonaispituus13.5 "
Kevään paluuEi
TyyliSisäinen ulkoinen
Kärjen kulma (astetta)0 astetta, 45 astetta, 90 astetta
Vinkki Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.232
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 43R Kiinnitysrengaspihdit 0 - 90 astetta 12kpl
€369.44 / yksikkö