Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTAMATON 364-FHA-08 Putken taivutin 1/2 tuuman halkaisija | AH9KJX 40AW07

IMPERIAL 364-FHA-08 putken taivutin, halkaisija 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9KJX Malli: 364-FHA-08Ristiviite: 40AW07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma180
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde1-1 / 2 "
rakentaminenTeräs
Kahvan tyyppiVivutyyppi
Dia. Letkut1/2
Kokonaispituus18.5
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)13.21

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 364-FHA-08 -putken taivutin sileiden, tiukkojen säde taivutusten aikaansaamiseksi hehkutetussa kupari- ja alumiiniputkessa
    • Ominaisuudet: Vivumallinen kahvamekanismi, joka mahdollistaa helpon taipumisen jopa 180 astetta pienellä vaivalla, estäen pehmeän putken pisteytymisen, puristumisen tai litistämisen
    • Leveä koukku mahdollistaa letkun turvallisen tarttumisen ja poistaa pehmeiden metallien vauriot
    • Avoimen puolen muotoilu mahdollistaa liukumisen letkun yli missä tahansa kohdassa ja taipuu vain yhden koon
    • Kalibroidut merkinnät osoittavat tarkan taivutuskulman
    • Täyttää liittovaltion määrityksen GGG-B-191a tyyppi 3, luokka 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
IMPERIAL 364-FHA-10 viputaivutus, alumiini, 5/8 tuuman putki, 2-1/4 tuuman säde | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Valettu ja taottu alumiiniLuistamaton kahvaVipu Bender29 "€274.43
IMPERIAL 364-FHA-12 viputaivutus, alumiini, 3/4 tuuman putki, 3 tuuman säde | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Valettu ja taottu alumiiniLuistamaton kahvaVipu Bender32.25 "€341.33
EHDOTTOMASTI 364-FHA-06 Putkitaivutin 3/8 tuuman halkaisija | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06TeräsVivutyyppiPutki Bender13.5€118.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-08 putken taivutin, halkaisija 1/2 tuumaa
€208.39 / yksikkö