Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 364-FHA-10 viputaivutus, alumiini, 5/8 tuuman putki, 2-1/4 tuuman säde | AD3BRH 3XTW4

IMPERIAL 364-FHA-10 viputaivutus, alumiini, 5/8 tuuman putki, 2-1/4 tuuman säde

Varastossa
Tuote: AD3BRH Malli: 364-FHA-10Ristiviite: 3XTW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Bender
Taivuta kulma0-180 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde2-1 / 4 "
rakentaminenValettu ja taottu alumiini
Kahvan tyyppiLuistamaton kahva
merkinnätKalibroidut kulmamerkinnät 0-180 astetta
Dia. Letkut5/8 tuumaa
Kokonaispituus29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3535
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)73.41
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 364-FHA-10 viputyyppinen putkitaivutin, joka on suunniteltu taivuttamaan 5/8 tuuman putkia jopa 180 asteeseen, taivutussäde 2-1 / 4 tuumaa
    • Sisältää 15 asteen kalibroinnin lisäyksen 180 asteen asteikolla tarkan taivutuksen takaamiseksi
    • Varustettu luistamattomalla kahvalla tehokkaaseen paineistamiseen
    • Ihanteellinen pehmeille kupari- ja alumiiniputkille

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
IMPERIAL 364-FHA-12 viputaivutus, alumiini, 3/4 tuuman putki, 3 tuuman säde | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Valettu ja taottu alumiiniLuistamaton kahvaVipu Bender32.25 "€341.33
EHDOTTOMASTI 364-FHA-06 Putkitaivutin 3/8 tuuman halkaisija | AH9KJV 40AW05 364-FHA-06TeräsVivutyyppiPutki Bender13.5€118.65
EHDOTTAMATON 364-FHA-08 Putken taivutin 1/2 tuuman halkaisija | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08TeräsVivutyyppiPutki Bender18.5€208.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-10 viputaivutus, alumiini, 5/8 tuuman putki, 2-1/4 tuuman säde
€274.43 / yksikkö