Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMASTI 364-FHA-06 Putkitaivutin 3/8 tuuman halkaisija | AH9KJV 40AW05

IMPERIAL 364-FHA-06 putken taivutin, halkaisija 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9KJV Malli: 364-FHA-06Ristiviite: 40AW05

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma180
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde15 / 16 "
rakentaminenTeräs
Kahvan tyyppiVivutyyppi
Dia. Letkut3/8
Kokonaispituus13.5
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)9.91

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
IMPERIAL 364-FHA-10 viputaivutus, alumiini, 5/8 tuuman putki, 2-1/4 tuuman säde | AD3BRH 3XTW4 364-FHA-10Valettu ja taottu alumiiniLuistamaton kahvaVipu Bender29 "€274.43
IMPERIAL 364-FHA-12 viputaivutus, alumiini, 3/4 tuuman putki, 3 tuuman säde | AD3BRJ 3XTW5 364-FHA-12Valettu ja taottu alumiiniLuistamaton kahvaVipu Bender32.25 "€341.33
EHDOTTAMATON 364-FHA-08 Putken taivutin 1/2 tuuman halkaisija | AH9KJX 40AW07 364-FHA-08TeräsVivutyyppiPutki Bender18.5€208.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 364-FHA-06 putken taivutin, halkaisija 3/8 tuumaa
€118.65 / yksikkö