Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMA 19 WA: n suojajohto 3-5 / 8 tuumaa | AH9KKX 40AW34

IMPERIAL 19WA turvalanka 3-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9KKX Malli: 19WARistiviite: 40AW34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalanka
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 19WA turvalanka 3-5/8 tuumaa
€58.05 / yksikkö