IMPACT 5032WG/7906DZ-91 laukaisusuihkepullo 32 unssia. Kirkas/punainen | AH9AMA 39FD13

IMPACT PRODUCTS 5032WG/7906DZ-91 laukaisusuihkepullo 32 unssia. Kirkas/punainen

Tuote: AH9AMA Malli: 5032WG/7906DZ-91Ristiviite: 39FD13

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistä suihkepullo
VäriClear / Red
painamistaEi
MateriaaliPolypropeeni / polyeteeni
Ruuvin suljinkoko28 / 400 mm:
Koko32 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0953
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
IMPACT 5032HG / 4906-91 liipaisinsuutinpullo muovi 32 oz. PK3 | AH2WRP 30GE89 5032HG / 4906-91Kirkas / valkoinen / punainenMuovi32 oz.€13.48
IMPACT 5024HG / 4806-91 Trigger Spray Pullo Muovi 24 oz. PK3 | AH2WRQ 30GE90 5024HG / 4806-91Kirkas / valkoinen / punainenMuovi24 oz.€13.56
IMPACT 5016 / 5816DZ-91 liipaisinsuutinpullo 16 oz. Valkoinen / kirkas | AH9ALL 39FC97 5016 / 5816DZ-91Valkoinen / KirkasPolypropeeni / polyeteeni16 oz.€6.96
IMPACT 5022WG / 5802DZ-91 liipaisinsuutinpullo 22 oz. Kirkas / sininen | AH9ALP 39FD03 5022WG / 5802DZ-91Clear / BluePolypropeeni / polyeteeni22 oz.€7.42
IMPACT 5024SS -liipaisinpullo 24 oz. Kirkas / valkoinen / punainen PK3 | AH9ALR 39FD05 5024SSKirkas / valkoinen / punainenPolypropeeni / polyeteeni24 oz.€29.41
IMPACT 5024WG / 5802DZ-91 -liipaisinpullo 24 oz. Kirkas / sininen | AH9ALU 39FD07 5024WG / 5802DZ-91Clear / BluePolypropeeni / polyeteeni24 oz.€7.22
IMPACT 5032WG / 4906DZ-91 liipaisinsuutinpullo 32 oz. Kirkas / punainen | AH9ALX 39FD10 5032WG / 4906DZ-91Poista valintaPolypropeeni / polyeteeni32 oz.€7.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPACT PRODUCTS 5032WG/7906DZ-91 laukaisusuihkepullo 32 unssia. Kirkas/punainen