Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPACT 5024WG / 5802DZ-91 -liipaisinpullo 24 oz. Kirkas / sininen | AH9ALU 39FD07

IMPACT PRODUCTS 5024WG/5802DZ-91 laukaisusuihkepullo 24 unssia. Kirkas/sininen

Varastossa
Tuote: AH9ALU Malli: 5024WG/5802DZ-91Ristiviite: 39FD07

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistä suihkepullo
VäriClear / Blue
painamistaEi
MateriaaliPolypropeeni / polyeteeni
Ruuvin suljinkoko28 / 400 mm:
Koko24 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
IMPACT 5032HG / 4906-91 liipaisinsuutinpullo muovi 32 oz. PK3 | AH2WRP 30GE89 5032HG / 4906-91Kirkas / valkoinen / punainenMuovi32 oz.€13.48
IMPACT 5024HG / 4806-91 Trigger Spray Pullo Muovi 24 oz. PK3 | AH2WRQ 30GE90 5024HG / 4806-91Kirkas / valkoinen / punainenMuovi24 oz.€13.56
IMPACT 5016 / 5816DZ-91 liipaisinsuutinpullo 16 oz. Valkoinen / kirkas | AH9ALL 39FC97 5016 / 5816DZ-91Valkoinen / KirkasPolypropeeni / polyeteeni16 oz.€6.96
IMPACT 5022WG / 5802DZ-91 liipaisinsuutinpullo 22 oz. Kirkas / sininen | AH9ALP 39FD03 5022WG / 5802DZ-91Clear / BluePolypropeeni / polyeteeni22 oz.€7.42
IMPACT 5024SS -liipaisinpullo 24 oz. Kirkas / valkoinen / punainen PK3 | AH9ALR 39FD05 5024SSKirkas / valkoinen / punainenPolypropeeni / polyeteeni24 oz.€29.41
IMPACT 5032WG / 4906DZ-91 liipaisinsuutinpullo 32 oz. Kirkas / punainen | AH9ALX 39FD10 5032WG / 4906DZ-91Poista valintaPolypropeeni / polyeteeni32 oz.€7.70
IMPACT 5032WG / 5906DZ-91 liipaisinsuutinpullo 32 oz. Kirkas / punainen | AH9ALY 39FD11 5032WG / 5906DZ-91Clear / RedPolypropeeni / polyeteeni32 oz.€8.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPACT PRODUCTS 5024WG/5802DZ-91 laukaisusuihkepullo 24 unssia. Kirkas/sininen
€7.22 / yksikkö