Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IIG 592098 Eristysputken asennus 1-3/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HHA 19NH34

IIG 592098 Asennuseristeen kyynärpää 1-3/8 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HHA Malli: 592098Ristiviite: 19NH34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo4.4
VäriVaaleanvihreä
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon1"
Putken tunnukselle1-1 / 4 "
Putken OD: lle1-3 / 8 "
Käytettäväksi päälläPutken kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus1.375 "
MateriaaliMineraali villa
Temp. alue0 astetta 1200 astetta F
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4303900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
IIG 592097 Eristyskäyrän asentaminen 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HGZ 19NH33 5920971.125 "1"€18.69
IIG 592094 Eristysputken asennus 1-5/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HHB 19NH35 5920941.625 "1"€21.12
IIG 592096 Eristyskynttilä 55/64 tuuman sisähalkaisija | AF6HYY 19NH32 59209655 / 64 "1"€17.18
IIG 592101 Eristyskynttilä 5-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HYZ 19NH41 5921015.5 "1"€62.08
IIG 592102 Eristyskärjen asentaminen 6-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HZA 19NH42 5921026.625 "1"€77.87
IIG 592105 Eristyskynttilä 55/64 tuuman sisähalkaisija | AF6HZB 19NH43 59210555 / 64 "1.5 "€21.97
IIG 592106 Eristysputken asennus 1-1/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HZC 19NH44 5921061.125 "1.5 "€23.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IIG 592098 Asennuseristeen kyynärpää 1-3/8 tuuman sisähalkaisija
€20.44 / yksikkö