Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS TSI-0607-08 holkkilaakeri 3/8 Id x 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TKU 2MRX9

IGUS TSI-0607-08 Holkkilaakeri 3/8 Id x 1/2 tuuman pituus – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TKU Malli: TSI-0607-08Ristiviite: 2MRX9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus1 / 2 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv37,700
Dia ulkopuolella.15 / 32 "
Temp. alue-149 - 485 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-0607-06 holkkilaakeri 3/8 Id x 3/8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TKT 2MRX8 YTE-0607-063 / 8 "37,70015 / 32 "-149 - 485 astetta5€41.41
IGUS TSI-0607-12 holkkalaakeri 3/8 Id x 3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TKV 2MRY4 YTE-0607-123 / 4 "37,70015 / 32 "-149 - 485 astetta2€15.17
IGUS RSI-0608-08 holkkilaakeri 3/8 Id x 1/2 tuuman pituus-5 kpl: n pakkaus | AC2VJM 2NCH8 RSI-0608-081 / 2 "87001 / 2 "-58 - 194 astetta5€12.31
IGUS RSI-0608-12 holkkilaakeri 3/8 Id x 3/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VJN 2NCH9 RSI-0608-123 / 4 "87001 / 2 "-58 - 194 astetta5€13.39
IGUS RSI-0608-16 holkkilaakeri 3/8 Id x 1 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2VJP 2NCJ1 RSI-0608-161"87001 / 2 "-58 - 194 astetta5€17.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS TSI-0607-08 Holkkilaakeri 3/8 Id x 1/2 tuuman pituus – 2 kpl pakkaus
€25.69 /pakkaus