Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS TSI-0304-04 holkkilaakeri 3/16 Id x 1/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TKM 2MRW6

IGUS TSI-0304-04 Holkkilaakeri 3/16 Id x 1/4 tuuman pituus – 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TKM Malli: TSI-0304-04Ristiviite: 2MRW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus1 / 4 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv37,700
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-149 - 485 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-0304-08 holkkilaakeri 3/16 Id x 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TKN 2MRW9 YTE-0304-081 / 2 "37,7001 / 4 "-149 - 485 astetta5€47.04
IGUS GSI-0304-04 holkkilaakeri 3/16 Id x 1/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TLT 2MTD3 GSI-0304-041 / 4 "12,0001 / 4 "-40 - 266 astetta5€12.99
IGUS GSI-0304-06 holkkilaakeri 3/16 Id x 3/8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TLU 2MTD4 GSI-0304-063 / 8 "12,0001 / 4 "-40 - 266 astetta5€16.66
IGUS GSI-0304-08 holkkilaakeri 3/16 Id x 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TLX 2MTD7 GSI-0304-081 / 2 "12,0001 / 4 "-40 - 266 astetta5€13.93
IGUS RSI-0305-08 holkkilaakeri 3/16 Id x 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VJK 2NCH6 RSI-0305-081 / 2 "87005 / 16 "-58 - 194 astetta5€13.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS TSI-0304-04 Holkkilaakeri 3/16 Id x 1/4 tuuman pituus – 5 kpl pakkaus
€41.84 /pakkaus