Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH 18CG-45E -hiomakoneen leikkaussuojuspuu 4-1 / 2 tuumaa | AF9RGQ 30RW65

BOSCH 18CG-45E Hiomakoneen leikkaussuoja Puu 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9RGQ Malli: 18CG-45ERistiviite: 30RW65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen leikkaussuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH 18CG-45E Hiomakoneen leikkaussuoja Puu 4-1/2 tuumaa
€45.99 / yksikkö