Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS PRT-01-100 Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 150 | AD8PBY 4LFR9

IGUS PRT-01-100 Kääntörengaslaakeri Rpm 150

Varastossa
Tuote: AD8PBY Malli: PRT-01-100Ristiviite: 4LFR9
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
€892.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntörenkaan laakeri
Kokoa koko80
Mitat A185 mm
Mitat B170 mm
Mitat C112 mm
Mitat D100 mm
Mitat E160 mm
Mitat F34
Mitat F34 mm
Mitat G12 mm
Mitat H16X22.5 mm
Ulottuvuus JM5 mm
Ulottuvuus K5.5 mm
Mitat LDIN 912 M5 mm
Mitat N69 mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kierrosluku150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)3.57
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8482105028
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalinen jäykkyys (N) (400)
    • Mitat O (mm) (5.5)
    • Dynaaminen aksiaalikuorma (paunaa) (3596)
    • Dynaaminen säteittäinen kuorma (paunaa) (1124)
    • Säteittäinen jäykkyys (N) (65)
    • Staattinen aksiaalikuorma (paunaa) (12,364)
    • Staattinen säteittäinen kuorma (paunaa) (3596)
    • Mitat I (M5 mm)
    • Mitat M (80 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HMitat AMitat BUlottuvuus JMaks. KierroslukuMitat CMitat DMitat EHinta
IGUS PRT-02-30-AL Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
IGUS PRT-01-30 Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-60 Kääntörenkaan laakeri, maksiminopeus 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
IGUS PRT-01-150 Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
IGUS PRT-01-200 kääntörengaslaakeri, kierrosluku 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
IGUS PRT-02-20-AL Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
IGUS PRT-02-60-AL Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS PRT-01-100 Kääntörengaslaakeri Rpm 150
€892.13 / yksikkö