Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS MCM-14-03 Clip Laakeri Muovi 14mm Id - Pakkaus 5 | AC2TQG 2MTP4

IGUS MCM-14-03 Muovinen pidikelaakeri 14 mm Id - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TQG Malli: MCM-14-03Ristiviite: 2MTP4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslaakeri
Laipan paksuus0.8 mm
Sisällä Dia.14mm
Sisäkorkeus2.87mm
Suuri laipan halkaisija.19 mm
MateriaaliM250 Termoplastinen
Maks. Asuminen Dia.15.87 mm
Max. Paine2610 PSI
Maks. Akselin halkaisija.14 mm
Min. Asuminen Dia.15.6 mm
Min. Akselin halkaisija.13.98 mm
Dia ulkopuolella.15.6mm
Ulkopuolella4.6mm
Pieni laipan halkaisija.16.4 mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.SisäkorkeusDia ulkopuolella.UlkopuolellaPkg. MääräHinta
IGUS MCM-03-02 Kiinnityslaakeri Muovi 3 Id - Pakkaus 5 | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5€14.12
IGUS MCM-04-02 Kiinnityslaakeri, muovi 4 mm, pakkaus 5 kpl AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5€14.54
IGUS MCM-05-02 Kiinnityslaakeri, muovi 5 mm, pakkaus 5 kpl AC2TPJ 2MTL1 MCM-05-025mm1.45mm6.2mm3.2mm5€12.84
IGUS MCM-06-02 Kiinnityslaakeri, muovi 6 mm, pakkaus 5 kpl AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5€11.18
IGUS MCM-06-03 Kiinnityslaakeri, muovi 6 mm, pakkaus 5 | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5€12.50
IGUS MCM-08-02 Kiinnityslaakeri, muovi 8 mm, pakkaus 5 | AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5€12.15
IGUS MCM-08-03 Kiinnityslaakeri, muovi 8 mm, pakkaus 5 | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5€13.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS MCM-14-03 Muovinen pidikelaakeri 14 mm Id - 5 kpl pakkaus
€18.85 /pakkaus