Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS MCI-12-01 Clip Laakeri Muovi 3/4 Id - Pakkaus 5 | AC2TNY 2MTJ9

IGUS MCI-12-01 muovilaakeri 3/4 Id - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TNY Malli: MCI-12-01Ristiviite: 2MTJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslaakeri
Laipan paksuus0.03 sisään.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Sisäkorkeus0.04 "
Suuri laipan halkaisija.1 sisään.
MateriaaliM250 Termoplastinen
Maks. Asuminen Dia.0.826 sisään.
Max. Paine2610 PSI
Maks. Akselin halkaisija.0.750 sisään.
Min. Asuminen Dia.0.813 sisään.
Min. Akselin halkaisija.0.749 sisään.
Dia ulkopuolella.0.813 "
Ulkopuolella0.138 "
Pieni laipan halkaisija.27/32 tuumaa
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Materiaalin paksuus (0.040 - 0.075 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.SisäkorkeusDia ulkopuolella.UlkopuolellaPkg. MääräHinta
IGUS MCI-03-01 Kiinnityslaakeri, muovi 3/16 Id - Pakkaus 5 | AC2TMQ 2MTF6 MCI-03-013 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "5€15.36
IGUS MCI-03-02 Kiinnityslaakeri, muovi 3/16 Id - 5 kpl pakkaus | AC2TMR 2MTF7 MCI-03-023 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "5€15.62
IGUS MCI-04-01 Kiinnityslaakeri, muovi 1/4 Id - Pakkaus 5 | AC2TMW 2MTG2 MCI-04-011 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "5€13.83
IGUS MCI-04-02 Kiinnityslaakeri, muovi 1/4 Id - Pakkaus 5 | AC2TMX 2MTG3 MCI-04-021 / 4 "0.072 "0.313 "0.2 "5€27.06
IGUS MCI-05-01 Kiinnityslaakeri, muovi 5/16 Id - Pakkaus 5 | AC2TNA 2MTG6 MCI-05-015 / 16 "0.04 "0.375 "0.138 "5€14.16
IGUS MCI-05-02 Kiinnityslaakeri, muovi 5/16 Id - 5 kpl pakkaus | AC2TNB 2MTG7 MCI-05-025 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "5€14.28
IGUS MCI-06-01 Kiinnityslaakeri, muovi 3/8 Id - Pakkaus 5 | AC2TNE 2MTH1 MCI-06-013 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "5€25.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS MCI-12-01 muovilaakeri 3/4 Id - 5 kpl pakkaus
€22.01 /pakkaus