Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 9850-30-200-0-1 Kaapelitelineen HD-putken ulkoleveys 13.78 tuumaa | AE9KYE 6KGY5

IGUS 9850-30-200-0-1 kaapelipidike HD-putken ulkoleveys 13.78 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9KYE Model: 9850-30-200-0-1Ristiviite: 6KGY5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde7.87 "/ 200 mm
Ontelon korkeus3.15 "
Ontelon leveys11.81 "/ 300 mm
Korkeus4.25 "/ 108 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin3.58 "/ 91 mm
Silmukan korkeus19.09 "/ 485 mm
Silmukan pituus35.43 "/ 900 mm
Linkkien määrä4
Ulkopuolinen leveys13.78 "
Tyylioheinen
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 9850-20-150-0-5 Kaapelitelineen HD-putken ulkoleveys 9.84 tuumaa | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,046.14
IGUS 9850-20-200-0-5 Kaapelitelineen HD-putken ulkoleveys 9.84 tuumaa | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "€1,042.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 9850-30-200-0-1 kaapelipidike HD-putken ulkoleveys 13.78 tuumaa
€249.30 / yksikkö