IGUS 9850-20-150-0-5 Kaapelitelineen HD-putken ulkoleveys 9.84 tuumaa | AE9KYF 6KGY6

IGUS 9850-20-150-0-5 kaapelipidike HD-putken ulkoleveys 9.84 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9KYF Model: 9850-20-150-0-5Ristiviite: 6KGY6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,046.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde5.91 "/ 150 mm
Ontelon korkeus3.15 "
Ontelon leveys7.87 "/ 200 mm
Korkeus4.25 "/ 108 mm
Pituus5ft.
Linkki Link Pitchiin3.58 "/ 91 mm
Silmukan korkeus15.16 "/ 385 mm
Silmukan pituus29.53 "/ 750 mm
Linkkien määrä17
Ulkopuolinen leveys9.84 "
Tyylioheinen
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.925
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 9850-30-200-0-1 Kaapelitelineen HD-putken ulkoleveys 13.78 tuumaa | AE9KYE 6KGY5 9850-30-200-0-17.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm413.78 "€249.30
IGUS 9850-20-200-0-5 Kaapelitelineen HD-putken ulkoleveys 9.84 tuumaa | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "€1,042.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 9850-20-150-0-5 kaapelipidike HD-putken ulkoleveys 9.84 tuumaa
€1,046.14 / yksikkö