AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IF9ST Tulosuodatin 25 jalkaa kanavalla, vakio | AD2GFH 3PAR8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IF9ST tulosuodatin 25 jalkaa kanavalla, vakio

Varastossa
Tuote: AD2GFH Malli: SVB-IF9STRistiviite: 3PAR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulosuodatin
Kanavan koko25 ft.
MateriaaliHEPA
RakennusmateriaaliHEPA
Poistoaukon koko9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421990180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä AD2GFG:n kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IF9ST tulosuodatin 25 jalkaa kanavalla, vakio
€233.24 / yksikkö