400-sarja, kaapeliteline Hd
IGUS
Lisätietoja
Malli ei400-20-150-0-1
Yhdenmukaistamiskoodi8487900080
Tyyliavoin
eräKaapeli ja letkuteline
TyyppiSuuri
Pituus1ft.
Ulkopuolinen leveys9.21 "/ 234 mm
Linkkien määrä4
Silmukan pituus29.53 "/ 750 mm
Silmukan korkeus15.16 "/ 385 mm
Linkki Link Pitchiin3.58 "/ 91 mm
Korkeus3.31 "/ 84 mm
Ontelon leveys7.87 "/ 200 mm
Taivuta säde5.91 "/ 150 mm
Ontelon korkeus2.20 "/ 56 mm