Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGLOO 8497 Istuintyynyn kylmälaukku Marine 94 Qt. | AA6ZAA 15F183

IGLOO 8497 Istuintyyny Rintajäähdytin Marine 94 Qt.

Varastossa
Tuote: AA6ZAA Malli: 8497Ristiviite: 15F183

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViileämpi istuintyyny
VäriValkoinen
Korkeus2.75 "
Pituus32 "
MateriaaliVinyyli
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)78.99
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
IGLOO 8496 istuintyynyn kylmälaukku Marine 72 Qt. | AA6YZZ 15F182 849627 "€147.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 8497 Istuintyyny Rintajäähdytin Marine 94 Qt.
€162.95 / yksikkö