SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZFU Vaakapostilaatikko Usps 4-ovinen pronssi Fl 13 tuumaa | AG3HDV 33KW69

SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 4-ovinen pronssi Fl 13 tuumaa

Tuote: AG3HDV Malli: 3703D-04ZFURistiviite: 33KW69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus13 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino50 lb
Ovien lukumäärä4
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.49
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 4 ovea alumiinia Fl 13 tuumaa | AG3HDL 33KW60 3703D-04AFUAlumiini13 "50 lb31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ARU Vaakasuora postilaatikko Usps 4 ovea alumiinia Rl 13 tuumaa | AG3HDN 33KW62 3703D-04ARUAlumiini13 "50 lb31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GFU Vaakapostilaatikko Usps 4-ovinen kulta Fl 13 tuumaa | AG3HDP 33KW63 3703D-04GFUKulta13 "50 lb31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04GRU Vaakasuora postilaatikko Usps 4 ovea kultaa Rl 13 tuumaa | AG3HDR 33KW65 3703D-04GRUKulta13 "50 lb31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 4 ovea hiekkakivi Rl 13 tuumaa | AG3HDU 33KW68 3703D-04SRUHiekkakivi13 "50 lb31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZRU Vaakasuora postilaatikko Usps 4-ovinen pronssi Rl 13 tuumaa | AG3HDX 33KW71 3703D-04ZRUPronssi13 "50 lb31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-04AFU Vaakapostilaatikko Usps 4-ovinen alumiini Fl 23-1/2 tuumaa | AG3HDY 33KW72 3706S-04AFUAlumiini23.5 "50 lb16.38 "€862.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04ZFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 4-ovinen pronssi Fl 13 tuumaa