Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGLOO 25197 Uudelleenkäytettävä jääpalikka 5-1 / 4 x 3/4 x 4-1 / 4 tuumaa | AC7MEF 38P103

IGLOO 25197 Uudelleen käytettävä jääpala 5-1/4 x 3/4 x 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7MEF Malli: 25197Ristiviite: 38P103

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä jääpalikka
Värisininen
Korkeus5.25 "
Pituus4.25 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaSV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
IGLOO 25199 Uudelleenkäytettävä jäälohko 7-7 / 8 x 15/16 x 4-1 / 4 tuumaa | AC7MEG 38P104 251997.875 "15 / 16 "€6.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 25197 Uudelleen käytettävä jääpala 5-1/4 x 3/4 x 4-1/4 tuumaa
€3.23 / yksikkö