Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGLOO 25199 Uudelleenkäytettävä jäälohko 7-7 / 8 x 15/16 x 4-1 / 4 tuumaa | AC7MEG 38P104

IGLOO 25199 Uudelleen käytettävä jääpala 7-7/8 x 15/16 x 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7MEG Malli: 25199Ristiviite: 38P104
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
€6.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä jääpalikka
Värisininen
Korkeus7.875 "
Pituus4.25 "
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaSV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
IGLOO 25197 Uudelleenkäytettävä jääpalikka 5-1 / 4 x 3/4 x 4-1 / 4 tuumaa | AC7MEF 38P103 251975.25 "3 / 4 "€3.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 25199 Uudelleen käytettävä jääpala 7-7/8 x 15/16 x 4-1/4 tuumaa
€6.12 / yksikkö