Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM LMT104 Point Level Sensor, Point Level Sensor, Stainless Steel, 12 mm Connection Size | CR4LPC 801T86

IFM LMT104 Pistetaso-anturi, Pistetason anturi, ruostumaton teräs, 12 mm liitäntäkoko

Varastossa
Tuote: CR4LPC Malli: LMT104Ristiviite: 801T86

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€549.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM LMT104 Pistetaso-anturi, Pistetason anturi, ruostumaton teräs, 12 mm liitäntäkoko
€549.78 / yksikkö