Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM KQ6005 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–30 V DC, 10 Hz, Pnp, 12 mm Max. Havaitseva etäisyys | CR4LXY 35T528

IFM KQ6005 Rectangular Proximity Sensor, 10 To 30V DC, 10 Hz, Pnp, 12 mm Max. Detecting Distance

Varastossa
Tuote: CR4LXY Malli: KQ6005Ristiviite: 35T528

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen läheisyysanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IFM IM0020 Induktiivinen läheisyysanturi, 20–250 V AC/DC, 20 Hz/55 Hz, 2-johtoinen, liitin | CR4LXV 801T79 IM0020Lähestymiskytkimeen€275.06
IFM KQ6003 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–30 V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Max. Havaitseva etäisyys | CR4LXZ 35T527 KQ6003Suorakulmainen läheisyysanturi€163.97
IFM KQ6001 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–30 V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Max. Havaitseva etäisyys | CR4LYA 35T526 KQ6001Suorakulmainen läheisyysanturi€176.03
IFM IS5001 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–30 V DC, 800 Hz, Pnp, 2 mm Max. Havaitseva etäisyys | CR4LYB 24JY94 IS5001Suorakulmainen läheisyysanturi€88.06
IFM IM5115 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–36 V DC, 100 Hz, 3-johtiminen Pnp | CR4LYC 35T327 IM5115Suorakulmainen läheisyysanturi€131.34
IFM IM5116 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–36 V DC, 80 Hz, 3-johtiminen Pnp | CR4LYD 35T328 IM5116Suorakulmainen läheisyysanturi€140.88
IFM IS5004 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–36 V DC, 800 Hz, Npn, 2 mm Max. Havaitseva etäisyys | CR4LYE 24JY97 IS5004Suorakulmainen läheisyysanturi€88.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM KQ6005 Rectangular Proximity Sensor, 10 To 30V DC, 10 Hz, Pnp, 12 mm Max. Detecting Distance
€165.57 / yksikkö