Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 774027 Vipukytkin Spdt 3 -liitin ylläpidetty päällä / pois / päällä | AD7PBG 4FRL7

IDEAL 774027 Vipukytkin Spdt 3 -liitin yllä/päällä/päällä

Varastossa
Tuote: AD7PBG Malli: 774027Ristiviite: 4FRL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus20A @ 125V, 10A @ 250V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.75 "
Toimilaitteen tyyliBat
YhteydenottolomakeSPDT
HP3/4
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä3
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Suositeltava käyttöSähkötyökalun ja moottorin ohjauskytkimen sovellukset
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32 NS-2B
Varren pituus0.5 "
KytkintoimintoYlläpito päällä / pois / päällä
TerminaalitPikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Tehtaalla testatut 100,00 sykliä 21A @ 14.8VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoTerminaalitHinta
IDEAL 774094 Vaihtokytkin Spdt 3 -liitin päällä / pois / päällä | AB4GNN 1XWP9 774094Päälle / pois / Hetkellinen päälleRuuvi€10.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 774027 Vipukytkin Spdt 3 -liitin yllä/päällä/päällä
€15.17 / yksikkö