Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC B40-62EM1 Päätyjyrsinpidike Bt 40 Yksittäinen 1.5 2.75 | AC2RMX 2MKF3

PARLEC B40-62EM1 Päätyjyrsinpidike Bt 40 Yksittäinen 1.5 2.75

Varastossa
Tuote: AC2RMX Malli: B40-62EM1Ristiviite: 2MKF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin
Poraussyvyys2.75 "
Pora Dia.0.625 "
Mitan tyyppiDesimaalituuma
pääYksi
Reikä dia.0.625 "
Nenä1.5 "
Nenä Dia.1.500 "
Nenän tyyppiSuoraan
Projektio1.75
Pistorasian syvyys2.75 "
kynttiläBT 40
TyyppiWeldon-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.pääReikä dia.NenäProjektioPistorasian syvyysHinta
PARLEC B40-10EM6 päätyjyrsinpidike Bt 40 Double 2.5 | AC2RMG 2MKD6 B40-10EM64.5 "1"Kaksinkertainen1"2.5 "64.5 "€232.71
PARLEC B40-12EM2 päätemyllynpidin Bt 40 Single 2.5 2.38 | AC2RMH 2MKD7 B40-12EM22.38 "1.25 "Yksi1.25 "2.5 "22.38 "€217.09
PARLEC B40-12EM4 päätemyllynpidin Bt 40 Single 2.5 3.38 | AC2RMJ 2MKD8 B40-12EM43.38 "1.25 "Yksi1.25 "2.5 "43.38 "€204.11
PARLEC B40-18EM2 -myllyn pidin Bt 40 Double 0.69 | AC2RML 2MKE2 B40-18EM23"0.187 "Kaksinkertainen0.187 "0.69 "2.253"€170.01
PARLEC B40-25EM2 -myllyn pidin Bt 40 Double 0.88 | AC2RMM 2MKE3 B40-25EM23"0.25 "Kaksinkertainen0.25 "0.88 "2.253"€161.81
PARLEC B40-31EM2 päätemyllynpidin Bt 40 Double 1 | AC2RMN 2MKE4 B40-31EM23"0.312 "Kaksinkertainen0.312 "1"2.253"€115.07
PARLEC B40-37EM2 päätimyllyn pidike Bt 40 Single 1 3 | AC2RMP 2MKE5 B40-37EM23"0.375 "Yksi0.375 "1"2.253"€122.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC B40-62EM1 Päätyjyrsinpidike Bt 40 Yksittäinen 1.5 2.75
€175.57 / yksikkö