Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 774015 Vaihtokytkin Dpdt 6 -liitin päällä / päällä | AB4GNR 1XWR4

IDEAL 774015 Vipukytkin Dpdt 6 -liitin päällä/päällä

Varastossa
Tuote: AB4GNR Malli: 774015Ristiviite: 1XWR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus20A @ 125V, 10A @ 250V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.75 "
Toimilaitteen tyyliBat
YhteydenottolomakeDPDT
HP1.5
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Suositeltava käyttöSähkötyökalun ja moottorin ohjauskytkimen sovellukset
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32 NS-2A
Varren pituus0.5 "
KytkintoimintoPäällä / päällä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Tehtaalla testatut 100,00 sykliä 21A @ 14.8VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoTerminaalitHinta
IDEAL 774016 Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AB4GNT 1XWR7 774016Päälle / pois / päälleRuuvi€25.57
IDEAL 774003 Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AB4GNU 1XWR8 774003Päälle / pois / päällePikalinkki-välilehti€11.81
IDEAL 774000 Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AB4GNV 1XWT1 774000Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläRuuvi€13.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 774015 Vipukytkin Dpdt 6 -liitin päällä/päällä
€14.63 / yksikkö