Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 62-200 testaaja UTP / STP | AE4LNL 5LJ29

IDEAL 62-200 Tester UTP/STP

Varastossa
Tuote: AE4LNL Malli: 62-200Ristiviite: 5LJ29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkMaster (TM) -testeri
Sovittimen tyyppiRJ-45
näyttöLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppinäyttöeräHinta
IDEAL 33-856 -kaapelitesteri | AC2XHA 2NV58 33-856FMonirivinen LCDMultimediakaapelitesteri€169.94
IDEAL 33-866 TTT Kit, Coax/Twisted Pr | CR4KMJ 54DV75 33-866--pakki€243.40
IDEAL R150001 Lanxplorer Pro Tester | CR4KRH 12V423 R150001--testaaja€6,613.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 62-200 Tester UTP/STP
€152.34 / yksikkö