IDEAL 61-765GA -digitaalipidikemittari 660a | AF2PZF 6XAA7

IDEAL 61-765GA Digital Clamp Meter 660a

Varastossa
Tuote: AF2PZF Malli: 61-765GARistiviite: 6XAA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus0.02
AC-vasteKeskimäärin
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Kalibrointitaajuus400 Hz
kapasitanssi999.9
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts9999
Data HoldKyllä
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
Leuan kapasiteetti1.437 "
Maks. AC-vahvistimet660
Maks. AC volttia750
Maks. DC-vahvistimet660
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia999.9
Peak HoldKyllä
TurvallisuusarviointiCAT IV 600V, CAT III 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Digitaalinen / analoginen (digitaalinen)
    • Erityisominaisuudet: TightSight (TM) -näyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiKalibrointitaajuusCountsnäyttöLeuan kapasiteettiTurvallisuusarviointiHinta
IDEAL 61-744 Digitaalinen kiinnitysmittari 600a 600v | AC8YQG 3EVP5 61-744AAA50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö1.5 "CATIII 600V€186.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 61-765GA Digital Clamp Meter 660a
€344.20 / yksikkö