Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 61-744 Digitaalinen kiinnitysmittari 600a 600v | AC8YQG 3EVP5

IDEAL 61-744 Digital Clamp Meter 600a 600v

Varastossa
Tuote: AC8YQG Malli: 61-744Ristiviite: 3EVP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+/- 2% + 5 numeroa
AC-vasteKeskimäärin
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts4000
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Leuan kapasiteetti1.5 "
Maks. AC-vahvistimet600
Maks. AC volttia600
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia40
Käyttölämpötila.32-122 astetta F
TurvallisuusarviointiCATIII 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Digitaalinen / analoginen (digitaalinen)
    • Erityisominaisuudet: Akun heikon varauksen ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiKalibrointitaajuusCountsnäyttöLeuan kapasiteettiTurvallisuusarviointiHinta
IDEAL 61-765GA -digitaalipidikemittari 660a | AF2PZF 6XAA7 61-765GA9V400 Hz99994 Digitaalinen nestekidenäyttö1.437 "CAT IV 600V, CAT III 1000V€344.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 61-744 Digital Clamp Meter 600a 600v
€186.97 / yksikkö