Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9196 Eristetty ruuvimeisseli Phillips # 3 X11 In | AG6TVL 46W417

IDEAL 35-9196 Eristetty ruuvimeisseli Phillips #3 X11 In

Varastossa
Tuote: AG6TVL Malli: 35-9196Ristiviite: 46W417

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunEristetty varsi, musta oksidikärki
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Kokonaispituus11 "
Varren pituus6"
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#3
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
IDEAL 35-9193 Eristetty ruuvitaltta Phillips #1 x 7 In | AG6TVJ 46W415 35-91937"3.187 "#1PhillipsPhillips / ristipiste€30.83
IDEAL 35-9194 Eristetty ruuvimeisseli Phillips # 2 X8-1 / 2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / ristipiste€33.13
IDEAL 35-9690 Eristetty ruuvimeisseli, neliö # 0 x 10-1 / 4 tuumaa | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Neliön syvennysNeliö€21.09
IDEAL 35-9150 Eristetty ruuvimeisseli 1/4 X8-1 / 4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone uraura-€47.47
IDEAL 35-9147 Eristetty ruuvimeisseli, uritettu 7 / 32x8-3 / 4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone uraura-€52.22
IDEAL 35-9151 Eristetty ruuvimeisseli, uritettu 1/4 x 10-1 / 4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone uraura-€51.82
IDEAL 35-9166 Eristetty ruuvimeisseli, uritettu 5/16 x 12 tuumaa | AG6TVR 46W422 35-916612 "7"5 / 16 "Keystone uraura-€52.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9196 Eristetty ruuvimeisseli Phillips #3 X11 In
€48.93 / yksikkö