Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9103 Eristetty ruuvimeisselisarja ura / ristipuristin / neliö 9 kpl | AG6TVH 46W414

IDEAL 35-9103 Eristetty ruuvimeisselisarja Ura/filipsi/neliö 9 kpl

Varastossa
Tuote: AG6TVH Malli: 35-9103Ristiviite: 46W414

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunEristetty mustalla oksidilla
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Palojen lukumäärä9
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUra / Phillips / Neliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9745
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVinkityyliryhmäHinta
IDEAL 35-9305 Eristetty ruuvimeisselisarja uritetut / ristipuristimet 2 kpl | AD6PKA 46W413 35-93052Urat / Phillips€34.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9103 Eristetty ruuvimeisselisarja Ura/filipsi/neliö 9 kpl
€361.28 / yksikkö