Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9305 Eristetty ruuvimeisselisarja uritetut / ristipuristimet 2 kpl | AD6PKA 46W413

IDEAL 35-9305 Eristetty ruuvimeisselisarja uritettu/philips 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD6PKA Malli: 35-9305Ristiviite: 46W413

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunEristetty mustalla oksidilla
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Palojen lukumäärä2
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVinkityyliryhmäHinta
IDEAL 35-9103 Eristetty ruuvimeisselisarja ura / ristipuristin / neliö 9 kpl | AG6TVH 46W414 35-91039Ura / Phillips / Neliö€361.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9305 Eristetty ruuvimeisselisarja uritettu/philips 2 kpl
€34.28 / yksikkö