Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-908 Ruuvimeisseli / mutterinväännin 7-in-1 | AD9BYR 4PCZ2

IDEAL 35-908 Ruuvimeisseli/mutterinväännin 7-in-1

Varastossa
Tuote: AD9BYR Malli: 35-908Ristiviite: 4PCZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerimutteri / moniteräinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliTupla päättynyt
Aseman koko1/4 ", 5/16"
Kuljettajan tyyppi7 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluNylonhartsi
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus8.5 "
Ensisijainen sovellusSähköasentaja
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 1/4" uritettu
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKahvan muotoiluPalojen lukumääräKokonaispituusKoot sisältyvätHinta
IDEAL 35-688 -bittinen ruuvimeisseli 9-1 / 2 tuumaa 21-in-1 | AA2HBE 10J842 35-6881/4", 5/16", 7/16"Ergonominen muovi109.5 "Kuusikulmainen 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "ura, PH2 x 1/4" ura, PH3 x 5/16 "ura, S1 x S2 Robertson Square Syvennys, Torx (R) T15 x T20, T25 x T30€52.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-908 Ruuvimeisseli/mutterinväännin 7-in-1
€27.64 / yksikkö