Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-495 -vaihtoterä | AE4LNA 5LH98

IDEAL 35-495 Vaihtoterä

Varastossa
Tuote: AE4LNA Malli: 35-495Ristiviite: 5LH98

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä110 Vaihtoterä
Terän tyyppi110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppieräHinta
IDEAL 35-497 Terän vaihto 66 | AE4LNB 5LH99 35-49766 Lukitus66 Turnlock-tyylinen vaihtoterä€31.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-495 Vaihtoterä
€32.69 / yksikkö