Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-2091 johdinliitinsarja 620 kpl | AG4VNX 35EG97

IDEAL 30-2091 Johdinliitinsarja 620 kpl

Varastossa
Tuote: AG4VNX Malli: 30-2091Ristiviite: 35EG97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitinsarja
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Kit tyyppiliitin
Palojen lukumäärä620
Kokojen lukumäärä9
Koot sisältyvätWT1, WT2, WT3, WT4, WT6, WT51, WT41, WT52, WT54
Päätteen tyyppiliitin
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen - vain kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liittimen lajitelma (Twist-On-liittimet)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
IDEAL 30-2255 johdinliitinsarja Cooper | AF7CLL 20UU63 30-225517072B (R) vaijerimutteri (R), 73B (R) vaijerimutteri (R), 33 3-porttinen varma (TM) -työkalu, 42 SpliceLine (R) -liitäntäjohto, 102 PowerPlug (R) Katkaise, 103 PowerPlug (R) Katkaise, 182 PowerPlug (R) Katkaise€186.68
IDEAL 30-2257 johdinliitinsarja Cooper | AF7CLM 20UU64 30-225723072B (R) vaijerimutteri (R), 3-porttinen varma (TM) -työntö, 102 PowerPlug (R) -katkaisu, 182 PowerPlug (R) -katkaisu€227.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-2091 Johdinliitinsarja 620 kpl
€115.25 / yksikkö