Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-2257 johdinliitinsarja Cooper | AF7CLM 20UU64

IDEAL 30-2257 Johdinliitinsarja Cooper

Varastossa
Tuote: AF7CLM Malli: 30-2257Ristiviite: 20UU64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitinsarja
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Kit tyyppiliitin
Palojen lukumäärä230
Kokojen lukumäärä4
Koot sisältyvät72B (R) vaijerimutteri (R), 3-porttinen varma (TM) -työntö, 102 PowerPlug (R) -katkaisu, 182 PowerPlug (R) -katkaisu
Päätteen tyyppiliitin
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen - vain kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liittimen lajitelma (Twist-On, Push-In ja Valaisin irrotetaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
IDEAL 30-2255 johdinliitinsarja Cooper | AF7CLL 20UU63 30-225517072B (R) vaijerimutteri (R), 73B (R) vaijerimutteri (R), 33 3-porttinen varma (TM) -työkalu, 42 SpliceLine (R) -liitäntäjohto, 102 PowerPlug (R) Katkaise, 103 PowerPlug (R) Katkaise, 182 PowerPlug (R) Katkaise€198.49
IDEAL 30-2091 johdinliitinsarja 620 kpl | AG4VNX 35EG97 30-2091620WT1, WT2, WT3, WT4, WT6, WT51, WT41, WT52, WT54€115.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-2257 Johdinliitinsarja Cooper
€238.67 / yksikkö