Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-1042J In-line-liittimet 2-porttinen - 300 kpl pakkaus | AE6YJV 5VYK1

IDEAL 30-1042J In-line-liittimet, 2-porttinen - 300 kpl

Varastossa
Tuote: AE6YJV Malli: 30-1042JRistiviite: 5VYK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä liitin sisään
VäriOranssi
Connector TypeButt liitos
Korkeus0.41 "
Pituus1"
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä12-20 kiinteä, 12-16 säikeinen, 14-18 tinakuidutettu
Maks. Langan koko12 kiinteää, 12-säikeistä, 14-tinaa-säikeistä
Min. Langan koko20 kiinteää, 16-säikeistä, 18-tinaa-säikeistä
Vaijerivalikoima20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen
Langan tyyppiKiinteä tai hukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattikotelo, Juototon Butt Splice

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
IDEAL 30-1042 In-line-liittimet 2-porttinen - 100 kpl pakkaus | AE6YJU 5VYJ9 30-1042100€41.06
IDEAL 30-1642 In-line-liittimet 2-porttinen - pakkaus 2500 | AE6YJW 5VYK2 30-16422500€895.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-1042J In-line-liittimet, 2-porttinen - 300 kpl
€121.52 /pakkaus