IDEAL 30-103X Uros / naaras liitäntälaite - 1000 kpl pakkaus | AE3PHT 5EKN1

IDEAL 30-103X uros/naaras painolastin irrotus - 1000 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3PHT Malli: 30-103XRistiviite: 5EKN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,322.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaite irti
VäriOranssi
VärikoodiOranssi
LiitäntämateriaaliKupariseos
Yhteyden tyyppiTyönnä sisään
Eristys tyyppiNylon
Mies NainenMies Nainen
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Porttien lukumäärä3
Kokonaispituus1.4 "
Vaijerivalikoima18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen
Langan koko18-12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.235
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaaliEristys tyyppiMies NainenPorttien lukumääräKokonaispituusVaijerivalikoimaLangan kokoPkg. MääräHinta
IDEAL 30-102 Uros / naaras liitäntälaite - 1000 kpl pakkaus AA4NNY 12V420 30-102KupariseosNylonMies Nainen21.4 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG1000€1,740.03
IDEAL 30-372 Uros / naaras liitäntälaite - 25 kpl pakkaus AB3JDQ 1TPG6 30-372KupariseosNylonMies Nainen21.4 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG25€69.44
IDEAL 30-382J Uros / naaras liitäntälaite Irrota Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382JKupariseosNylonMies Nainen21.4 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG75€164.76
IDEAL 30-352J Uros / naaras liitäntälaite - 150 kpl pakkaus AB3JDT 1TPG9 30-352JKupariseosNylonMies Nainen21.4 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG150€256.87
IDEAL 30-383X Uros / naaras liitäntälaite - pakkaus 20 | AD8FAH 4JRK3 30-383XPeltattu messinkipolykarbonaatti3 miestä / 3 naista31.5 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG20€87.28
IDEAL 30-353XJ Uros / naaras liitäntälaite - 100 kpl AD8FAK 4JRK5 30-353XJPeltattu messinkipolykarbonaatti3 miestä / 3 naista31.5 "18-12 AWG Kiinteä, 14-12 AWG säikeinen18-12 AWG100€342.27
IDEAL 30-082 Uros / naaras liitäntälaite - 100 kpl pakkaus | AD8FAL 4JRK6 30-082Peltattu messinkipolykarbonaatti2 miestä / 2 naista21.58 "18 AWG kiinteä18AWG100€136.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-103X uros/naaras painolastin irrotus - 1000 kappaleen pakkaus
€3,322.06 /pakkaus