Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-071 Johtoliitin 71b harmaa - 100 kpl pakkaus | AF2WKR 6YH34

IDEAL 30-071 Johdinliitin 71b Harmaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2WKR Malli: 30-071Ristiviite: 6YH34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
VäriHarmaa
Connector Type71B
Korkeus0.58 "
Maks. Jännite300
Maks. LankayhdistelmäMin. 2 # 22 (vakio) - enint. 2 # 16
Min. Lankayhdistelmä(2) 22 AWG säikeinen
TyyppiTwist-On
Leveys0.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan tyyppiVäriConnector TypeKorkeusPituusMaks. JänniteTyyppiLeveysPkg. MääräHinta
IDEAL 30-244J Johtoliitin 344 Punainen / keltainen - 250 kpl pakkaus | AA2HDT 10K059 30-244JKupari - kiinteä ja säikeinenPunainen / Keltainen3440.91 "1.24 "600Muotoiltu siipi0.94 "250€99.96
IDEAL 30-454 Lankaliittimen mutteri Siipimutteri sininen - 25 kpl AD7LCQ 4FA28 30-454-sininen4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "25€26.59
IDEAL 30-073J Johtoliittimen mutteri 73b oranssi - 300 kpl pakkaus | AE9RMK 6LU42 30-073JKupariOranssi73B0.86 "-600Twist-On0.44 "300€56.37
IDEAL 30-074J Johtoliittimen mutteri 74b keltainen Pk 175 | AE9RML 6LU43 30-074JKupariKeltainen74B0.95 "-600Twist-On0.55 "175€33.46
IDEAL 30-076J Johtoliittimen mutteri 76b Red Pk 150 | AE9RMM 6LU44 30-076JKuparipunainen76B1.06 "-600Twist-On0.66 "150€51.95
IDEAL 30-241J Johtoliittimen mutteri 341 Tan Pk 150 | AE9RMN 6LU48 30-241JKupariRusketus3411.12 "-600Twist-On0.53 "150€50.01
IDEAL 30-451J Vaijeriliittimen mutteri 451 keltainen - 225 kpl AE9RMP 6LU51 30-451JKupariKeltainen4511.01 "-600Twist-On0.69 "225€58.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-071 Johdinliitin 71b Harmaa - 100 kpl pakkaus
€17.99 /pakkaus