Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-244J Johtoliitin 344 Punainen / keltainen - 250 kpl pakkaus | AA2HDT 10K059

IDEAL 30-244J johdinliitin 344 punainen/keltainen - 250 kpl

Varastossa
Tuote: AA2HDT Malli: 30-244JRistiviite: 10K059
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
€99.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
VäriPunainen / Keltainen
Connector Type344
Korkeus0.91 "
Pituus1.24 "
Maks. Jännite600
Maks. LankayhdistelmäMin. 2 # 18 - Enint. 4 # 10
Min. Lankayhdistelmä(2) 18 AWG
TyyppiMuotoiltu siipi
Leveys0.94 "
Langan tyyppiKupari - kiinteä ja säikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan tyyppiVäriConnector TypeKorkeusPituusMaks. JänniteTyyppiLeveysPkg. MääräHinta
IDEAL 30-454 Lankaliittimen mutteri Siipimutteri sininen - 25 kpl AD7LCQ 4FA28 30-454-sininen4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "25€26.59
IDEAL 30-073J Johtoliittimen mutteri 73b oranssi - 300 kpl pakkaus | AE9RMK 6LU42 30-073JKupariOranssi73B0.86 "-600Twist-On0.44 "300€56.37
IDEAL 30-074J Johtoliittimen mutteri 74b keltainen Pk 175 | AE9RML 6LU43 30-074JKupariKeltainen74B0.95 "-600Twist-On0.55 "175€33.46
IDEAL 30-076J Johtoliittimen mutteri 76b Red Pk 150 | AE9RMM 6LU44 30-076JKuparipunainen76B1.06 "-600Twist-On0.66 "150€51.95
IDEAL 30-241J Johtoliittimen mutteri 341 Tan Pk 150 | AE9RMN 6LU48 30-241JKupariRusketus3411.12 "-600Twist-On0.53 "150€50.01
IDEAL 30-451J Vaijeriliittimen mutteri 451 keltainen - 225 kpl AE9RMP 6LU51 30-451JKupariKeltainen4511.01 "-600Twist-On0.69 "225€58.47
IDEAL 30-452J Lankaliittimen mutteri 452 punainen - 300 kpl pakkaus | AE9RMQ 6LU52 30-452JKuparipunainen4521.23 "-600Twist-On0.94 "300€101.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-244J johdinliitin 344 punainen/keltainen - 250 kpl
€99.96 /pakkaus