IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P Suojakiskojärjestelmän pituus 12 jalkaa x 36 tuumaa | AF4EMF 8TRY2

IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P suojakaidejärjestelmän pituus 12 jalkaa x 36 tuumaa

Tuote: AF4EMF Malli: HGR-2-144-36-PRistiviite: 8TRY2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,103.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakiskojärjestelmä
VäriTurvallisuus keltainen
Halkaisija7.25 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Asennuslevyn mitat10 "x 10" x 5/8 '
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino673 lb
Nimellinen pituus12 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus144 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 304.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAsennustyyliNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
IDEAL SHIELD HGR-2-048-36-P Suojakiskojärjestelmä 4 jalkaa x 36 tuumaa | AF3PKV 8AH82 HGR-2-048-36-PKorkean tiheyden polyeteeniLattia asennettu321 lb36 "48 "€1,071.26
IDEAL SHIELD HGR-2-096-36-C-12 Ajoneuvon tulpan suojakisko 8 jalkaa x 36 tuumaa | AF3PKW 8AH83 HGR-2-096-36-C-12Korkean tiheyden polyeteeniYdin sisään527 lb36 "96 "€1,400.33
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD HGR-1-120-14 .75-C-12 Raskas suojakaide 10 jalkaa x 14-3/4 tuumaa | AF3PKX 8AH84 HGR-1-120-14 .75-C-12Termoplastinen polyeteeniYdin sisään328 lb14.75 "120 "€1,002.16
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD HGR-1-120-143 / 4P Raskas suojakisko 10 jalkaa x 14-3 / 4 tuumaa | AF3PKY 8AH85 HGR-1-120-143 / 4PTermoplastinen polyeteeniLattia asennettu313 lb14.75 "120 "€1,002.16
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD HGR-1-048-143 / 4-C-12 Raskas suojakisko 4 jalkaa x 14-3 / 4 tuumaa | AF4AFJ 8N202 HGR-1-048-143/4-C-12Termoplastinen polyeteeniYdin sisään196 lb14.75 "48 "€711.35
IDEAL SHIELD HGR-1-096-143 / 4-C-12 Raskas suojakisko 8 jalkaa x 14-3 / 4 tuumaa | AF4CVD 8RGX3 HGR-1-096-143/4-C-12Termoplastinen polyeteeniYdin sisään284 lb14.75 "48 "€910.44
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD HGR-1-144-143 / 4-C-12 Raskas suojakisko 12 jalkaa x 14-3 / 4 tuumaa | AF4CVE 8RGX4 HGR-1-144-143/4-C-12Termoplastinen polyeteeniYdin sisään381 lb14.75 "144 "€1,096.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P suojakaidejärjestelmän pituus 12 jalkaa x 36 tuumaa
€2,103.71 / yksikkö