IDEAL SHIELD HGR-1-096-143 / 4-C-12 Raskas suojakisko 8 jalkaa x 14-3 / 4 tuumaa | AF4CVD 8RGX3

IDEAL SHIELD HGR-1-096-143/4-C-12 raskas suojakaide 8 jalkaa x 14-3/4 tuumaa

Tuote: AF4CVD Model: HGR-1-096-143/4-C-12Ristiviite: 8RGX3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€886.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakiskojärjestelmä
VäriTurvallisuus keltainen
Halkaisija7.25 "
MateriaaliTermoplastinen polyeteeni
AsennustyyliYdin sisään
Nettopaino284 lb
Nimellinen pituus8 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus14.75 "
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.15
Laivan korkeus (cm)67.95
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAsennustyyliNettopainoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
IDEAL SHIELD HGR-2-048-36-P Suojakiskojärjestelmä 4 jalkaa x 36 tuumaa | AF3PKV 8AH82 HGR-2-048-36-PKorkean tiheyden polyeteeniLattia asennettu321 lb36 "48 "€1,101.08
IDEAL SHIELD HGR-2-096-36-C-12 Ajoneuvon tulpan suojakisko 8 jalkaa x 36 tuumaa | AF3PKW 8AH83 HGR-2-096-36-C-12Korkean tiheyden polyeteeniYdin sisään527 lb36 "96 "€1,260.30
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD HGR-1-120-14 .75-C-12 Raskas suojakaide 10 jalkaa x 14-3/4 tuumaa | AF3PKX 8AH84 HGR-1-120-14 .75-C-12Termoplastinen polyeteeniYdin sisään328 lb14.75 "120 "€757.63
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD HGR-1-120-143 / 4P Raskas suojakisko 10 jalkaa x 14-3 / 4 tuumaa | AF3PKY 8AH85 HGR-1-120-143 / 4PTermoplastinen polyeteeniLattia asennettu313 lb14.75 "120 "€757.63
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD HGR-1-048-143 / 4-C-12 Raskas suojakisko 4 jalkaa x 14-3 / 4 tuumaa | AF4AFJ 8N202 HGR-1-048-143/4-C-12Termoplastinen polyeteeniYdin sisään196 lb14.75 "48 "€537.77
IDEAL SHIELD HGR-1-144-143 / 4-C-12 Raskas suojakisko 12 jalkaa x 14-3 / 4 tuumaa | AF4CVE 8RGX4 HGR-1-144-143/4-C-12Termoplastinen polyeteeniYdin sisään381 lb14.75 "144 "€986.49
Tarjouspyyntö
IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P Suojakiskojärjestelmän pituus 12 jalkaa x 36 tuumaa | AF4EMF 8TRY2 HGR-2-144-36-PKorkean tiheyden polyeteeniLattia asennettu673 lb36 "144 "€1,944.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL SHIELD HGR-1-096-143/4-C-12 raskas suojakaide 8 jalkaa x 14-3/4 tuumaa
€886.44 / yksikkö